Larga vida útil y menos cambios de la hoja de sierra
Adecuado para láminas de acero, perfiles, tuberías, fundición de hierro, etc.
Altura del segmento |
1.5 mm |
Grosor del segmento |
1.3 mm |
Conexión del segmento |
BSL |
Material |
Acero endurecido |
Número de segmentos |
8 Uds |
Orificio de perforación |
22.23 mm |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Diámetro |
115 mm |
Peso del producto (por artículo) |
88.000 g |
Catálogo General |
0668300115 |
Ficha Técnica |
32405389.pdf |