Hoja de sierra para paneles

Ref.: 0611621660
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLS-WO-TC-TFT216X60NEGX30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-CRCLS-WO-TC-TFT216X60NEGX30
Hoja de sierra para paneles
Especial para uso móvil. Para corte de secciones transversales con sierra de inglete, sierra de vaivén y sierra angular.

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6900 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Número de dientes

60 Uds
Más Información

Diámetro

216 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra angular y escuadradora
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Material a procesar

Contrachapado;Laminado;MDF;Madera blanda;Madera dura;Madera encolada;Material en láminas enchapado;Material en láminas recubierto de plástico;Material en láminas sin tratar
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

802.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,6 / 1,8 mm
Más Información

Catálogo General

0611621660

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top