Hoja de sierra para paneles

Ref.: 0611621648
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLS-WO-TC-VT-216X48NEGX30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-CRCLS-WO-TC-VT-216X48NEGX30
Hoja de sierra para paneles
Especial para uso móvil. Para corte de secciones transversales con sierra de inglete, sierra de vaivén y sierra angular.

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6900 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Número de dientes

48 Uds
Más Información

Diámetro

216 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra angular y escuadradora
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar);Aglomerado enchapado;Aglomerado revestido;Aluminio;Cobre;Compuestos;Laminado;Latón;Madera blanda;Madera dura;Metal no ferroso;Plástico;Tableros de encofrado
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

746.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.6 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

216 x 2,6 / 1,6 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,6 / 1,6 mm
Más Información

Catálogo General

0611621648

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top