Disco de corte, con punta de carburo de tungsteno

Ref.: 0667410232
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-CARBURO-D230X2,1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-CARBURO-D230X2,1
Disco de corte, con punta de carburo de tungsteno
El granulado de carburo de tungsteno de diseño especial del disco garantiza no solo una excelente durabilidad, sino también cortes rápidos con la radial angular

Ahorro de tiempo

Se pueden cortar diferentes materiales con un solo dispositivo. Ya no son necesarios más cambios largos de máquina y de accesorios.

Cortes rápidos y limpios

  • Gracias al diseño especial del disco.
  • El espesor mínimo del disco y la presencia de ranuras de amortiguación facilita una alta velocidad circunferencial de 80 m/s.

Uso muy seguro

La sólida conexión entre el cuerpo de acero y el granulado de carburo de tungsteno garantizan la durabilidad y la seguridad al cortar (sin efecto de retroceso, p. ej., si se cortan clavos).

Uso flexible y manejo fácil.

Se puede seleccionar cualquier sentido de rotación.


Madera dura/blanda, madera con clavos, contrachapado, aglomerado, MDF, placas de yeso y planchas aglomeradas, plástico (conductos de cable, tuberías o similares), etc. Para trabajos de construcción y reformas, en especial para electricistas, fontaneros y carpinteros.

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Grosor

2.1 mm
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Catálogo General

0667410232

Ficha Técnica

32405390.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top