Disco de desbaste CERALINE Longlife & Speed

Ref.: 0664881257

DISCO-CK-LS-ST/A2-CE-TH7,0-BR22,23-D125

Descripción

DISCO-CK-LS-ST/A2-CE-TH7,0-BR22,23-D125
Disco de desbaste CERALINE Longlife & Speed
Para acero y acero inoxidable
Disco de desbaste reforzado con fibra, de alto rendimiento, con unión de resina, con una vida útil extremadamente larga, máxima tasa de eliminación de material extremadamente rápida
  • Lijado en frío
  • Baja presión de contacto
  • Propensión muy baja a la rotura
  • Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas
  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)

  • Producto apto tanto para el procesamiento de aceros estructurales en general como de aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros de herramientas, acero inoxidable, aleaciones de acero y aleaciones ricas de acero, aceros resistentes al óxido y los ácidos y aceros al cromo níquel

  • Lijado de bordes y superficies

  • Rectificado y alisado

  • Desbarbado y mecanizado de soldaduras

  • Se debe guardar en un lugar seco y a una temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Capacidad de extracción (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

7.0 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

680422300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

196.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

125 x 7,0 mm
Más Información
Scroll to top