Disco de lija 984F

Ref.: 5M491182
Ver todas las versiones

DISCO CUBITRONII 984F-D50,8MM P80

Descripción

DISCO CUBITRONII 984F-D50,8MM P80
Disco de lija 984F
3M Cubitron II Roloc
Disco con cambio rápido para trabajos generales de rectificado y eliminación de materiales, en particular para acero inoxidable.
Ahorre tiempo en cambios de herramienta

El mínimo tiempo de preparación gracias al sistema de cambio rápido Roloc™.

Vida útil prolongada de las herramientas y reducción de los efectos de temperatura en las piezas

  • Mayor estabilidad de la forma y los bordes
  • Funcionamiento óptimo y suave
  • Sin desgaste prematuro de bordes y filos
  • Rectificado a menor temperatura, en especial en metales para trabajos en caliente o resistentes a la temperatura
  • Sin deshilachado del disco

Eliminación de materiales, lijado, desbarbado

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100001473
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Diámetro

50.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.680 g
Más Información

Catálogo General

5M491182