Disco abrasivo segmentado

Ref.: 5M65069
Ver todas las versiones

DISCO-CUBITRON II-967A-(40+)-D125X22

Descripción

DISCO CERÁMICO 967A(40+) D125X22
Disco abrasivo segmentado
Disco abrasivo segmentado ergonómico para metalurgia.

Piezas de forma libre, cordones de soldadura sencillos, tubos, superficies metálicas, cilindros

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000104374
Más Información

Tamaño del grano

40+
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.300 g
Más Información

Catálogo General

5M65069