DISCO-DIAMANTE-ASFALTO-HORMIGON-D350 Disco asfalto y hormigón Disco diamantado para corte en húmedo. Apto para asfalto y hormigón
Características
Diamante de alta calidad.
Alma rectificada, tensionada y equilibrada que garantiza un correcto funcionamiento incluso en los trabajos más exigentes.
Segmentos soldados por láser.
4 segmentos con mayor altura (13 mm) para proteger la soldadura del resto de segmentos.
Ventajas
Disco versátil para varios materiales.
Corte rápido y preciso.
Buena refrigeración del disco.
Beneficios
Alto rendimiento.
Pocas vibraciones.
Velocidad ideal de trabajo=número de r.p.m. máx. indicadas en el disco.
Montar siempre el disco en el mismo sentido de giro que el de la máquina.
Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de los segmentos.
Mantener la inclinación exacta del disco durante el corte y evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.
Durante el trabajo es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos cuantos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración.
Esta sencilla operación prolongará la duración del disco.
https://www.wurth.es/disco-asfalto-y-hormigon479140DISCO-DIAMANTE-ASFALTO-HORMIGON-D350DISCO-DIAMANTE-ASFALTO-HORMIGON-D350<br>Disco asfalto y hormigón<br>Disco diamantado para corte en húmedo. Apto para asfalto y hormigón<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Diamante de alta calidad.</li><li>Alma rectificada, tensionada y equilibrada que garantiza un correcto funcionamiento incluso en los trabajos más exigentes.</li><li>Segmentos soldados por láser.</li><li>4 segmentos con mayor altura (13 mm) para proteger la soldadura del resto de segmentos.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Disco versátil para varios materiales.</li><li>Corte rápido y preciso.</li><li>Buena refrigeración del disco.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Alto rendimiento.</li><li>Pocas vibraciones.</li></ul><br><P>Velocidad ideal de trabajo=número de r.p.m. máx. indicadas en el disco.</P><br/><P>Montar siempre el disco en el mismo sentido de giro que el de la máquina.</P><br/><P>Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de los segmentos.</P><br/><P>Mantener la inclinación exacta del disco durante el corte y evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.</P><br/><P>Durante el trabajo es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos cuantos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración.</P><br/><P>Esta sencilla operación prolongará la duración del disco.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310402.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310402.jpg/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas2024-02-16T19:51:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!