Minidisco de pulir

Ref.: 067323 50

DIS.ALGODON SIS.RAPIDO 50MM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIS.ALGODON SIS.RAPIDO 50MM.
Minidisco de pulir
Para un pulido de acabado brillante en todos los materiales aptos; debe utilizarse conjuntamente con pasta para pulido
  • Cuanto mejor sea el lijado previo, el esfuerzo de pulido será menor y se ahorrará más tiempo. Debe aplicarse una de las siguientes condiciones: el disco de vellón debe ser muy fino, o el disco de vellón compacto debe constituir el último paso del pulido previo, o bien es necesario llevar a cabo el pulido previo con un tejido abrasivo de grano 320 o 400.

  • Aplique la pasta para pulido con la máquina en marcha.

  • Cada paso de trabajo debe realizarse transversalmente o en diagonal con respecto al anterior.

  • Para evitar que los resultados se vean afectados, no mezcle pastas para pulido.

  • Elimine los restos de pulido de la superficie con limpiador de frenos.

  • Importante: Si las distintas fases de trabajo no se llevan a cabo con cuidado, las imperfecciones resaltarán más en la superficie durante el pulido.

  • Las recomendaciones de aplicación son de carácter general y dependen de la calidad de la superficie inicial o del grado de exigencia de la superficie final.

  • Realice pruebas preliminares o lleve a cabo sus propias pruebas.

Materiales en los que puede trabajarse: producto especialmente indicado para acero inoxidable, acero y metales no ferrosos


  • Estos pequeños discos abrasivos deben utilizarse con un ángulo de contacto de 10 a 15°.

  • Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.

  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Respete las instrucciones de aplicación y de seguridad

Material

Fieltro
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

13000 U/min(rpm)
Más Información

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

10000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

2500 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.700 g
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo recomendado

2500-10000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

06732350

Ficha Técnica

32405549.pdf
Scroll to top