Disco de algodón

Ref.: 067298010

DISCO-ALGODON-ALTO-BRILLO-100X10X19MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Con chaveta de 6 mm y orificio de 19 mm

- Para adaptar a la máquina pulidora 702 460

- Disco de algodón especial para repulido y obtener un acabado de alto brillo

- Su estructura mejora la abrasividad y la adherencia de la pasta y su capacidad abrasiva

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

067298010

Ficha Técnica

32405627.pdf