Arandela de aislamiento de metal W-MDD

Ref.: 592100880
Ver todas las versiones

DISCO-AISLAMIENTO-(W-MDD)-(HDG)-D80MM

Descripción

DISCO-AISLAMIENTO-(W-MDD)-(HDG)-D80MM
Arandela de aislamiento de metal W-MDD
Para el montaje de paneles aislantes de acero cincado en hormigón. Resistencia al fuego probada
  • Carga admisible con exposición al fuego (R30; R60; R90; R120).
  • Resistencia al fuego probada
  • Cuando se fija en materiales de aislamiento blandos en los que no se mantiene por sí solo, el disco de aislamiento simplemente se inserta en el taco para aislamiento.
  • Diseño de dos piezas para un ensamblaje rápido y seguro
  • El eje de golpeo tiene el diseño de un manguito de sujeción y se fija en toda la profundidad de instalación del orificio
  • La superficie de la cabeza de anclaje es adecuada como base de yeso

Con un permiso de construcción alemán, el anclaje puede utilizarse en una configuración de conexión múltiple para fijar paneles de aislamiento en hormigón estándar agrietado y no agrietado con una clase de resistencia de al menos C20/25 y máx. C50/60.


Los paneles de aislamiento deben fijarse con al menos 4 anclajes por metro cuadrado.

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.520 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

Diámetro del disco

80 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!