Disco de acabado para vehículos

Ref.: 0587841200
Ver todas las versiones

DISCO-ABRAS-ZEBRA-FINE-P2000-D75MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para la eliminación de motas de polvo, descuelgues de barniz, piel de naranja y para matizar superficies Ideal para el prepulido

- Abrasivo con soporte tipo tela

- Espuma absorbente y permeable: retiene el agua y el polvo

- Recomendada para lijado en húmedo Apta también para lijado en seco

- Anclaje de gancho y bucle

- Lijado sin rayar, dejando un acabado uniforme

- Compensación de la presión gracias a su espuma

- El polvo de lijado es extraído por toda la superficie del disco, evitando embozamientos en los agujeros de aspiración, alargando así su vida útil

- Universal Para todo tipo de platos, independientemente del número de agujeros de aspiración Se puede lijar con o sin aspiración

- Reducción del tiempo de lijado y pulido, con una capacidad de lijado 10 veces mayor que un disco convencional del mismo grano Ahorro de tiempo y costes

- Idónea para lijar cantos y superficies curvas



Aplicaciones

- Granos P500 y P1000: Para matizado de pinturas

- Granos P2000 y P3000: Para el prepuli-do (entre el lijado de P1500 y el pulido)

- El grano P3000 es el indicado para matizar colores plata cuando sólo se va a aplicar barniz



Nota

- Recomendamos su uso con lijadoras de órbita 2,5 o 3mm

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de rectificado

2000
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Espuma/malla
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.550 g
Más Información

Catálogo General

0587841200

Ficha Técnica

32405591.pdf