Para cortar materiales de acero sólido como placas, tuberías y perfiles de bastidor
Diseño |
Rectos |
Máxima velocidad de rotación |
5090 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
22.2 mm |
Diámetro del orificio |
22.2 mm |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Grosor |
4.0 mm |
Diámetro |
300 mm |
Material a procesar |
Acero |
Estándar EN |
12413 |
Peso del producto (por artículo) |
645 g |
Normas |
EN 12413 |
Diámetro x grosor |
300 x 4,0 mm |
Catálogo General |
066730040 |
Ficha Técnica |
32405385.pdf |