DISCO ABRASIVO-NET-HOKLP-P100-D225 Disco abrasivo NET PERFECT Disco abrasivo de red para un alto arranque de material para el lijado de cartón yeso, maderas duras y blandas, barniz, masillas, plásticos y metales no ferrosos.
Trabajo limpio
La estructura abierta del disco abrasivo de red permite que el polvo de lijado se evacue por completo y en todo el área de trabajo.
Capacidad de ajuste no determinada por los orificios
Se adapta a cualquier plato de lija
Mayor volumen de arranque de material, así como una vida útil considerablemente más larga en comparación con los discos abrasivos perforados convencionales
Estructura de red
Reparación de automóviles, construcción en seco y pintura, mecanizado de madera, metalurgia, rectificado fino de plásticos, construcción de barcos, etc.
Se requiere el uso del accesorio protector compatible para proteger el plato de soporte de gancho y bucle.
https://www.wurth.es/disco-abrasivo-net-hoklp-p100-d225-25481751DISCO ABRASIVO-NET-HOKLP-P100-D225DISCO ABRASIVO-NET-HOKLP-P100-D225<br>Disco abrasivo NET PERFECT<br>Disco abrasivo de red para un alto arranque de material para el lijado de cartón yeso, maderas duras y blandas, barniz, masillas, plásticos y metales no ferrosos.<br><p class="level1">Trabajo limpio</p><P>La estructura abierta del disco abrasivo de red permite que el polvo de lijado se evacue por completo y en todo el área de trabajo.</P><p class="level1">Capacidad de ajuste no determinada por los orificios</p><P>Se adapta a cualquier plato de lija</P><P></P><p class="level1">Mayor volumen de arranque de material, así como una vida útil considerablemente más larga en comparación con los discos abrasivos perforados convencionales</p><P>Estructura de red</P><br><P>Reparación de automóviles, construcción en seco y pintura, mecanizado de madera, metalurgia, rectificado fino de plásticos, construcción de barcos, etc.</P><br><P>Se requiere el uso del accesorio protector compatible para proteger el plato de soporte de gancho y bucle.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4716363.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4716363.jpg482492482519/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:45+0000