Disco abrasivo de vellón con respaldo de tela cosida

Ref.: 0585471018
Ver todas las versiones

DISCO ABRASIVO MEDIUM D125X22,23MM

Descripción

DISCO ABRASIVO MEDIUM D125X22,23MM
Disco abrasivo de vellón con respaldo de tela cosida
RED PERFECT® 3D
Para el bruñido, el pulido y el rectificado fino (lijado para acabado), y para adaptar componentes previamente lijados, planos y ligeramente perfilados de acero inoxidable con requisitos elevados para superficies decorativas.
  • Lijado para un acabado perfecto (lijado de acabado), adecuado para satisfacer requisitos de superficie elevados con una profundidad de rugosidad muy reducida y sin dar lugar a un acabado de alto brillo.
  • Larga vida útil y distribución uniforme del grano abrasivo que garantiza un acabado de lijado uniforme en la pieza
  • Vellón de lijado con refuerzo adicional de nailon y estructura de vellón tridimensional para un diseño más compacto y abrasivo (resistencia del filo considerablemente mayor)
  • La estructura flexible y elástica del vellón garantiza una adaptación óptima a la pieza. Ningún cambio en la geometría de la pieza.
  • Reducción de las vibraciones hasta un 50 % gracias al núcleo pretaladrado

  • Para el rectificado fino, el bruñido, el pulido y el difuminado con una profundidad de rugosidad muy reducida

  • No lija en exceso durante los trabajos de mecanizado de componentes de carrocería

  • Para eliminar la decoloración, las capas de pintura y el óxido de la superficie, restaurar superficies ligeramente dañadas, y realizar tareas de bruñido fino y desbarbado

  • Materiales en los que puede trabajarse: Acero, acero inoxidable, aluminio, latón y cobre

  • Los discos solo deben utilizarse con platos de soporte para disco de lija adecuados.

  • A velocidades de rotación altas, el grano grueso actúa como un grano más fino, mientras que a velocidades de rotación bajas, el grano fino actúa como uno más grueso.

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.

  • Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.

  • Fiabilidad del proceso mejorada: superficie con la misma calidad garantizada al trabajar con lijadoras eléctricas, lijadoras de cinta para tubos, lijadoras de contacto estacionarias o tronzadoras.

Diseño

Intermed.
Más Información

Máxima velocidad de rotación

3800 1/min
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

1500 1/min
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.350 g
Más Información