Disco de fibra mini con abrasivo pequeño

Ref.: 0580007560
Ver todas las versiones

DISCO-LIJA-MINI-ZK-K60-D75MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-DISCLIJA VULC 75 SISRAPIDOP60

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 U/min(rpm)
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

12000 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero de herramientas;Acero estructural;Acero inoxidable;Cr-Ni y otros aceros inoxidables;Madera;Metal colado;Metal no ferroso;Plástico
Más Información

Material del reverso

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.760 g
Más Información

Catálogo General

0580007560

Ficha Técnica

32405548.pdf