Disco de fibra mini con abrasivo pequeño

Ref.: 0580005040
Ver todas las versiones

DISCO-LIJA-VULCANIZADO-MINI-G40-D50MM-ZE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCLIJA VULC 50 SISRAPIDOP40

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

30000 U/min(rpm)
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

20000 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero de herramientas;Acero estructural;Acero inoxidable;Cr-Ni y otros aceros inoxidables;Madera;Metal colado;Metal no ferroso;Plástico
Más Información

Material del reverso

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.940 g
Más Información

Catálogo General

0580005040

Ficha Técnica

32405548.pdf