Dispersión |
Microrreproducción |
Base adhesiva |
Resina totalmente sintética |
Diseño |
A16 |
Color |
Gris |
Tamaño del grano |
1200 |
Diámetro |
125 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Base en X semiflexible |
Código del sistema armonizado |
68051000000 |
Peso del producto (por artículo) |
12.900 g |
Catálogo General |
0573412120 |