Disco diamante tornado multilámina 3 en 1 Ø115 mm

Ref.: 0579451313
Ver todas las versiones

DISC-DIAM-TORNADO-MULTILAMINA-3EN1-D115

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISC-DIAM-TORNADO-MULTILAMINA-3EN1-D115
Disco diamante tornado multilámina 3 en 1 Ø115 mm
Disco laminado de diamante multiuso recomendado para obras y reformas para la eliminación de material, desbaste y biselado de porcelánicos, mármol, granito, gres, cristal y materiales duros. Tres pasos en un solo disco (granos P60, P120 y P200): desbasta, pule y da brillo.

Características

  • Tres granulometrías en una: 60, 120 y 200.
  • Abrasivo de diamante.
  • Soporte de PVC.
  • Desbaste en seco.
  • Diámetro de Ø115 (eje 22,23mm).
  • Velocidad recomendada: 10500 rpm.

Ventajas

  • Excelente para desbaste y pulido.
  • No se emboza.
  • Larga vida útil.
  • Respaldo de plástico plano muy resistente.

• Todo tipo de piedras naturales.


• Hormigón.


• Composites.


• Cerámicas.


• Piedras artificiales.


• Otros materiales duros.


Se recomienda mantener el producto entre 15 y 25 grados centígrados con humedad máxima de 65 grados, y utilizarlo dentro de un periodo de 2 años.


Almacenar preferiblemente en seco dentro de su empaque.

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 1/min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Plástico
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Diamante
Más Información

Material a procesar

Mármol
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

10500 rps
Más Información

Material del reverso

PVC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.095 kg
Más Información

Catálogo General

0579451313

Ficha Técnica

642173605.pdf
Scroll to top