Arandela de contacto

Ref.: 04130010
Ver todas las versiones

ARN-CONTACTO-DENT-(MZN)-D10,2

Descripción

DISC-CNTCT-BLOQUEO-(MZP)-D10,2

Material

ST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado de contacto
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.200 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Otro estándar

WN 413
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

520 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

420 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.760 g
Más Información

Diámetro interno

10.2 mm
Más Información

Altura

2.6 mm
Más Información

Normas

WN 413
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

420-520 HV
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!