Llave dinamométrica de carraca de 1/2"

Ref.: 0714720200
Ver todas las versiones

DINAMOMETRICA-1/2-(40-200NM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DINAMOMETRICA-1/2-(40-200NM)
Llave dinamométrica de carraca de 1/2"
Llave dinamométrica con cuadradillo pasante de 1/2 pulgadas y cabezal de carraca
  • Precisión del gatillo con un ±3 % tolerancia con respecto valor establecido en la escala.
  • Empuñadura de 2 componentes antideslizante
  • Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en N.m y lbf-ft.
  • El par se puede ajustar de forma fácil y precisa girando el mango
  • Los ajustes se pueden bloquear de forma segura y desbloquear fácilmente con el pomo de bloqueo
  • Clara activación de par acústica y tangible para operaciones de atornillado precisas
  • Herramienta de carraca de alta calidad para usar en espacios reducidos

Amplio abanico de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas y turismos y vehículos comerciales, además de para aplicaciones industriales y minoristas, o para tecnologías de amarre


Se suministra en un embalaje de plástico resistente con un práctico cierre giratorio


  • La llave dinamométrica no tiene que soltarse después de su uso; es decir, no tiene que reajustarse al valor de escala más bajo

  • Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario

  • Recomendamos la calibración anual a través del servicio de reparación de Würth (Master Service) después de 12 meses o 5000 operaciones de atornillado

Rango de medición de par mínimo

40 Nm
Más Información

Material

ST
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

Más Información

Rango de medición mínimo del par (pulgadas)

30 lbf.ft
Más Información

Superficie

CR/PL
Más Información

Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo

18
Más Información

Longitud del mango

167 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

37 mm
Más Información

Longitud

488 mm
Más Información

Diseño

Con 72 dientes: ángulo de rotación de 5 grados
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

24 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Más Información

Escala de valor de par de apriete: escala principal

2 Nm
Más Información

Anchura del cabezal de la carraca

45 mm
Más Información

Exactitud de medición de par

+/- 3 %
Más Información

Rango de medición máximo del par

200 Nm
Más Información

Rango de medición máximo del par (pulgadas)

146 lbf.ft
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

39 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1112.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

395 mm
Más Información

ISO

6789-1
Más Información

Normas

ISO 6789-1
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

40-200 Nm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

30-146 lbf.ft
Más Información

Manual instrucciones

536926938.pdf

Declaración de conformidad CE

536988876.pdf

Catálogo General

0714720200

Ficha Técnica

32408845.pdf
Scroll to top