Evita defectos de pintura
Evita las burbujas y la cáscara de naranja.
Puede ajustarse a los parámetros requeridos por la pintura
Ajusta el brillo y permite una dilución de hasta el 25 %, en función del tipo de esmalte o equipo que se vaya a utilizar.
No genera un olor excesivamente intenso
Gracias a su olor suave, permite trabajar sin dolores de cabeza.
Embalaje de metal
Resiste los cambios de temperatura mejor que el plástico, lo que impide que aumente el volumen y la presión dentro del embalaje.
Mantiene el tiempo de pintura
El producto no aumenta el tiempo de secado de la pintura.
Es importante seguir las proporciones de mezcla para cada producto.
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
55 °C |
Base química |
Dispersión de acrilato |
Contenido |
5 l |
Color |
Transparente |
Peso del contenido |
4.5 kg |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.9 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
5.500 g |
Catálogo General |
5866202304 |
Ficha Técnica |
32406014.pdf |
Ficha Técnica |
32406016.pdf |
Ficha Técnica |
32406017.pdf |
Ficha Técnica |
32406058.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04504937.PDF |
Y12023020702000096614659e1fa4da3 |