Paquete de clavos Plus

Ref.: 0864920003
Ver todas las versiones

DIGA WO-1/21/CLAVOS 3,1X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Pack especial gran consumidor.
- Clavadora DIGA WO-1/21
- Clavos de 21°.
- Botellas de gas (duración aprox. de 1.000 clavos).
- Se entrega en caja de transporte con práctica asa.

Longitud del clavo

80 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro del clavo

3.1 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

4000 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Diseño

Liso y con revestimiento de resina
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Número de cartuchos

4 Uds
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana redonda
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.2 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

1000 Uds
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Diámetro del vástago

3.1 mm
Más Información

Catálogo General

0864920003

Ficha Técnica

32408079.pdf