Difusor en rollo para perfiles tira LED

Ref.: 0976507010
Ver todas las versiones

DIFUSOR-PERFIL-LED-(ROLLO-25M)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIFUSOR-PERFIL-LED-(ROLLO-25M)
Difusor en rollo para perfiles tira LED
  • Dimensiones: 15,6 mm.
  • Longitud: 25 m.

Material

PC
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Anchura del orificio fresado

0 mm
Más Información

Anchura

12.3 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11525.000 g
Más Información

Altura

1 mm
Más Información

Catálogo General

0976507010

Ficha Técnica

32408238.pdf
Scroll to top