Barniz de retoque Spot Finisher

Ref.: 0893345
Ver todas las versiones

DIFUMINADOR DE CORTE BARNIZ, 400 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIFUMINADOR DE CORTE BARNIZ, 400 ML
Barniz de retoque Spot Finisher
Pintura de retoque para una transición homogénea en las zonas de los bordes
  • Excelente capacidad de disolución
  • Queda brillante cuando está seco
  • Bordes lisos
  • Ideal para reparar pintura y reparaciones localizadas

Recubra ampliamente la superficie de la zona de transición. Agite el bote enérgicamente durante unos 3 minutos antes del uso. Directamente después de aplicar barniz transparente o revestimiento superior de 2 componentes, realice una aplicación en varias pasadas finas en los bordes de la pulverización para conseguir una transición homogénea. Se puede aplicar sin tiempo de evaporación. Si fuera necesario, es posible pulir la zona retocada una vez que se haya secado completamente (12 horas a 20 °C, IR aprox. 15 min).


Reparaciones puntales, retoques


Después de utilizarlo, coloque el bote bocabajo y pulverice hasta que la boquilla quede vacía.

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Base química

Combinación de resina específica y disolvente
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C, DIN 53217
Más Información

Secado completo máximo

24 h
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 20°C
Más Información

Densidad

0.959 g/cm³
Más Información

Condiciones de secado completo

a 20°C
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Proporción mínima de sólidos

2.6 %
Más Información

Densidad/condiciones

0,959 g/cm³ / a 20°C, DIN 53217
Más Información

Catálogo General

0893345

Ficha Técnica

32406030.pdf

Hoja de datos de seguridad

04551328.PDF
Scroll to top