Número de polos eléctricos |
2 Uds |
Profundidad |
76 mm |
Corriente nominal |
25 A |
Capacidad de ruptura nominal |
230 V/CA |
Número de módulos |
2 Uds |
Longitud |
35 mm |
Anchura |
80 mm |
Diseño de la corriente del gatillo |
30 mA |
Frecuencia máxima |
50 Hz |
Corriente conmutada |
0.25 kA/CA/CC |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Característica del gatillo |
AC |
Tipo de conexión |
Con manguito protector |
Peso del producto (por artículo) |
290.000 g |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 50 Hz |
Longitud x anchura x profundidad |
35 x 80 x 76 mm |
Catálogo General |
0975701122 |
Ficha Técnica |
32408183.pdf |