Alternativa ecológica a lámpara dicroica halógena MR16/PAR16 con el mismo perfil compacto.
Características - Alimentación: 220-240 V 50/60 Hz. - Portalámparas: GU10. - Índice reproducción Color: >80. - Ángulo emisión: 100º y 38º. - Blanco cálido: 2700K. - Blanco ceutro: 4000K. - Vida útil: 15.000 horas (L70). - Temperatura servicio: -20ºC a +40ºC. - Ciclos ON/OFF: > 7.500 - Chip LED: Lumileds 2835R Series Uso interior. - Modelos Dimables (regulable 10?100%) y No Dimables. - Garantía de 2 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento Condiciones de Garantía LED).
Ventajas - Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual. - Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80. - No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.
Beneficio - Sustitución de Dicroicas halógenas tradicionales de hasta 50W con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión. - Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales.
https://www.wurth.es/dicroica-led-gu10-7w-100g-4000k-550lm467165DICROICA-LED-PAR16-GU10-7,5W-4000KAlternativa ecológica a lámpara dicroica halógena MR16/PAR16 con el mismo perfil compacto. <br><br>Características<br>- Alimentación: 220-240 V 50/60 Hz.<br>- Portalámparas: GU10.<br>- Índice reproducción Color: >80.<br>- Ángulo emisión: 100º y 38º.<br>- Blanco cálido: 2700K.<br>- Blanco ceutro: 4000K.<br>- Vida útil: 15.000 horas (L70).<br>- Temperatura servicio: -20ºC a +40ºC.<br>- Ciclos ON/OFF: > 7.500<br>- Chip LED: Lumileds 2835R Series Uso interior.<br>- Modelos Dimables (regulable 10?100%) y No Dimables. <br>- Garantía de 2 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento Condiciones de Garantía LED).<br><br>Ventajas<br>- Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual.<br>- Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80.<br>- No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.<br><br>Beneficio<br>- Sustitución de Dicroicas halógenas tradicionales de hasta 50W con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión.<br>- Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/98177602.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/98177602.jpg467252/Outlet/Outlet/Equipamiento de taller/Outlet/Equipamiento de taller/Normalizado, DIN2024-02-16T19:45:22+0000