Flujo luminoso |
380 lm |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Tipo de lámpara |
LED |
Color de la luz |
Blanco neutro |
Nivel de potencia |
4.9 W |
Formulario |
Redondo |
Color de la carcasa |
Blanco |
Grado de protección |
Clase de protección 0 |
Material de la carcasa |
Plástico |
Ángulo de emisión de luz |
36 grados |
Temperatura de color |
4000 K |
Con interruptor |
No |
Tipo de conexión |
Regleta |
Peso del producto (por artículo) |
22.000 g |
Catálogo General |
0976400201 |