DIAGNOSIS VEH-IQ150-GEN39-36 MESES-ESP Sistema de diagnóstico IQ 150 de generación 39 El sistema de diagnóstico iQ 150 de generación 39 combina Snooper+ con un notebook/tablet 150 en una carcasa robusta para diagnóstico de vehículos, resolución de problemas y reparaciones centrados en trabajos de mantenimiento y revisión.
Sistema completo
Notebook portátil/tablet 150 para una gran cantidad de trabajos que se llevan a cabo en los vehículos
Interfaz de diagnóstico inalámbrico Snooper+ con conexión Bluetooth (alternativamente, mediante USB)
Bolsa de transporte robusta para un diagnóstico ordenado sobre la marcha
Desarrollado para uso en talleres
Carcasa resistente, resistente a las salpicaduras y al polvo
Pantalla táctil con cristal Corning Gorilla Glass NBT resistente a los arañazos
Disco duro SSD de 256 GB resistente a golpes sin piezas móviles
Se puede utilizar a modo de notebook con teclado o de tablet con pantalla táctil
Documentación de trabajos de mantenimiento y ayuda interactiva mediante línea de asistencia WOW! gracias a la webcam HD giratoria de 180°
Con equipamiento óptimo
Procesador Intel® Pentium® Silver N5000
Memoria de 8 GB LPDDR 4, 2,4 GHz
Hasta 11 horas de funcionamiento inalámbrico gracias a las mayores prestaciones de la batería
Funcionamiento sin limitaciones de espacio gracias a las funciones de Bluetooth, LAN y WLAN incorporadas
Contenido
Notebook/tablet 150 con pantalla táctil HD giratoria de 360°
Interfaz de diagnóstico Snooper+ con conexión Bluetooth
Guía rápida IQ150 de generación 39
Manual de Snooper+
Maletín de transporte robusto
WOW! ya instalado sin activar Software de diagnóstico
Instrucciones de inicio in situ
Para el diagnóstico de OBD y EOBD en turismos y furgonetas
Para realizar diagnósticos funcionales se requiere el software de diagnóstico WOW! WSD 300 (n.º de art. W015 000 007).
Recomendamos la solución WOW! power package, que consta de los productos WSD 300 (n.º de art. W015 000 007) y WTI 350 (n.º de art. W015 000 350), para disponer de Power Repair y otras herramientas de software WOW!.
https://www.wurth.es/diagnosis-veh-iq150-gen39-36-meses-esp-1459656DIAGNOSIS VEH-IQ150-GEN39-36 MESES-ESPDIAGNOSIS VEH-IQ150-GEN39-36 MESES-ESP<br>Sistema de diagnóstico<br>IQ 150 de generación 39<br>El sistema de diagnóstico iQ 150 de generación 39 combina Snooper+ con un notebook/tablet 150 en una carcasa robusta para diagnóstico de vehículos, resolución de problemas y reparaciones centrados en trabajos de mantenimiento y revisión.<br><p class="level1">Sistema completo</p><ul><li>Notebook portátil/tablet 150 para una gran cantidad de trabajos que se llevan a cabo en los vehículos</li><li>Interfaz de diagnóstico inalámbrico Snooper+ con conexión Bluetooth (alternativamente, mediante USB)</li><li>Bolsa de transporte robusta para un diagnóstico ordenado sobre la marcha</li></ul><P></P><p class="level1">Desarrollado para uso en talleres</p><ul><li>Carcasa resistente, resistente a las salpicaduras y al polvo</li><li>Pantalla táctil con cristal Corning Gorilla Glass NBT resistente a los arañazos</li><li>Disco duro SSD de 256 GB resistente a golpes sin piezas móviles</li><li>Se puede utilizar a modo de notebook con teclado o de tablet con pantalla táctil</li><li>Documentación de trabajos de mantenimiento y ayuda interactiva mediante línea de asistencia WOW! gracias a la webcam HD giratoria de 180°</li></ul><P></P><p class="level1">Con equipamiento óptimo</p><ul><li>Procesador Intel® Pentium® Silver N5000</li><li>Memoria de 8 GB LPDDR 4, 2,4 GHz</li><li>Hasta 11 horas de funcionamiento inalámbrico gracias a las mayores prestaciones de la batería</li><li>Funcionamiento sin limitaciones de espacio gracias a las funciones de Bluetooth, LAN y WLAN incorporadas</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido</p><ul><li>Notebook/tablet 150 con pantalla táctil HD giratoria de 360°</li><li>Interfaz de diagnóstico Snooper+ con conexión Bluetooth</li><li>Guía rápida IQ150 de generación 39</li><li>Manual de Snooper+</li><li>Maletín de transporte robusto</li><li>WOW! ya instalado sin activar Software de diagnóstico</li><li>Instrucciones de inicio in situ</li></ul><br><P>Para el diagnóstico de OBD y EOBD en turismos y furgonetas</P><br><P>Para realizar diagnósticos funcionales se requiere el software de diagnóstico WOW! WSD 300 (n.º de art. W015 000 007). </P><br/><P>Recomendamos la solución WOW! power package, que consta de los productos WSD 300 (n.º de art. W015 000 007) y WTI 350 (n.º de art. W015 000 350), para disponer de Power Repair y otras herramientas de software WOW!.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/28853790.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/28853790.jpg4596834596894596954596972024-02-16T19:41:44+0000