Interfaz de diagnóstico

Ref.: W072003000

DIAGNOSIS LOOQER WOW

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIAGNOSIS LOOQER WOW
Interfaz de diagnóstico
LOOQER
LOOQER: conexión directa y soporte para la solución de problemas.
  • Interfaz de diagnóstico inalámbrico con tecnología Wi-Fi y Bluetooth y pantalla de estado LED anular integrada.
  • El inserto de gancho y la ventosa garantizan un trabajo ergonómico.
  • El registrador de a bordo permite registrar datos en movimiento sin necesidad de un pasajero.

Mirando hacia el futuro en busca de nuevas perspectivas
  • FD CAN
  • DoIP
  • Pass Thru
  • Tecnología Wi-Fi y Bluetooth

La interfaz de diagnóstico más pequeña disponible en el mercado con una amplia gama de funciones y tecnología de vanguardia
  • Pequeño, práctico, ligero, duradero, adecuado para talleres
  • Se puede utilizar como un pequeño dongle o conectarse mediante el cable (incluido)

Registrador portátil
  • Conéctelo e inicie la prueba de conducción
  • Registre los datos móviles
  • Evalúelos más tarde

Incluye:
  • Interfaz de diagnóstico LOOQER
  • Maletín de sistema de plástico duro
  • Cable de extensión desmontable con luz
  • Inserto de gancho y ventosa
  • Barra USB
  • Cable USB-C
  • Guía rápida

Diagnóstico del vehículo para vehículos de motor


  • El diagnóstico del vehículo con la nueva interfaz de diagnóstico LOOQER solo es posible con una de las tres licencias del software LOOQIT.

  • Puede encontrar las licencias seleccionadas en "Accesorios necesarios".

Tipo de batería recargable/batería

Litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Transmisión de datos por Bluetooth

V4.2 BR/EDR
Más Información

Longitud

127 mm
Más Información

Transmisión de datos USB

Más Información

Anchura

51 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión nominal máxima

36 V
Más Información

Aprobación

CE;EMC
Más Información

Consumo de corriente máximo

500 mA
Más Información

Peso

132 g
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

4 Uds
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Más Información

Designación de la batería

3,0 V CR1216;3,0 V CR1616
Más Información

Tensión nominal mínima

6 V
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

4 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 mAh
Más Información

Longitud del cable

1600 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 kg
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

127 x 51 x 28 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

6 / 36 V
Más Información

Catálogo General

W072003000

Ficha Técnica

117349496.pdf

Ficha Técnica

121427414.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top