Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
38 mm |
Distancia entre orificios |
38 mm |
Husillo |
Con rodillo de rosca M12 |
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Elemento de unión continuo |
Tipo de racor |
Manilla de puerta |
Tecnología de rodamientos |
Manilla de puerta, fijo;Montado en resorte |
Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta |
57 mm |
Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose |
Fundición de zinc |
Longitud del mango |
142 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
42 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1500 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
610 mm |
Material de la puerta |
Madera |
Roseta/forma de escudo |
Roseta redonda |
Profundidad de inserción |
35 mm |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
3000 mm |
Orificio pretroquelado |
PC |
Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle |
Sólido |
Campo de aplicación |
Área privada |
Adecuado para |
Puertas de entrada de apartamento |
Distancia (del picaporte a la cerradura) |
72 mm |
Versión del racor |
Empuñadura/pomo |
Altura del agarre con roseta/etiqueta |
51 mm |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Nivel de brillo |
Mate |
Tamaño del cuadradillo |
8 mm |
Diámetro del soporte de la manilla de puerta |
15 mm |
Diámetro de la perilla |
47 mm |
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta |
800 mm |
Diámetro de leva |
7.8 mm |
Se puede utilizar para el número de puertas |
1 |
Declaración Ambiental de Producto |
No |
Tipo de cerradura |
Bombín |
Código del sistema armonizado |
83024110000 |
Peso del producto (por artículo) |
804.000 g |
Diámetro de la roseta |
52 mm |
Grosor de la roseta |
11 mm |
Dirección DIN |
DIN L |
Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima |
610-1500 mm |
Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta |
800-3000 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
38-42 mm |
Catálogo General |
0687170304 |