Pomo de puerta, tipo C

Ref.: 0687158840
Ver todas las versiones

DH-A2-KNOB-TYP-A-FIXED-M12-MATT

Descripción

DH-A2-KNOB-TYP-A-FIXED-M12-MATT

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

36 mm
Más Información

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Husillo

Con rodillo de rosca M12
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Acero inoxidable A2 1,4301
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

99 mm
Más Información

Diseño

Empuñadura fijo
Más Información

Material de la puerta

Metal;Plástico
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta oval
Más Información

Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle

Sólido
Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto;Área privada
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de las oficinasPuertas de quirófano
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

DH A 802;DH A 803;DH A 806;DH A 807;DH A 810;DH A 811;DH A 900;DH A 920;DH A 930;DH A 931
Más Información

Versión del racor

Pomo acodado
Más Información

Altura del agarre con roseta/etiqueta

58 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Peso del producto (por artículo)

227.000 g
Más Información

Grosor de la roseta

13.5 mm
Más Información

Longitud de la roseta

70 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Ancho de la roseta

33 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

36-99 mm
Más Información