Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
36 mm |
Distancia entre orificios |
50 mm |
Categoría de utilización |
Clase 4 |
Material |
1,4301 |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Tipo de racor |
Manilla de puerta |
Tecnología de rodamientos |
Manilla de puerta, fijo;Montado en resorte |
Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta |
73 mm |
Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose |
Acero inoxidable A2 1,4301 |
Longitud del mango |
170 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
99 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1400 mm |
Diámetro de la empuñadura |
21 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
610 mm |
Material de la puerta |
Madera;Metal |
Roseta/forma de escudo |
Roseta oval |
Profundidad de inserción |
32 mm |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
3000 mm |
Campo de aplicación |
Área de objeto;Área privada |
Adecuado para |
Puertas de protección contra humo;Puertas de protección contra incendios |
Versión del racor |
Mango |
Con certificado de protección contra incendios |
Sí |
Nivel de brillo |
Mate |
Tamaño del cuadradillo |
9 mm |
Diámetro del soporte de la manilla de puerta |
17.8 mm |
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta |
800 mm |
DIN |
18273 |
Se puede utilizar para el número de puertas |
1;2 |
Estándar EN |
1791906 |
Declaración Ambiental de Producto |
Sí |
Tipo de cerradura |
Bombín |
Código del sistema armonizado |
830241100000 |
Peso del producto (por artículo) |
317.000 g |
Grosor de la roseta |
13.5 mm |
Longitud de la roseta |
70 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Ancho de la roseta |
33 mm |
Normas |
EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima |
610-1400 mm |
Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta |
800-3000 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
36-99 mm |
Catálogo General |
0687158570 |