DH-A2-A807-OVAL-ROS-LR-MAT Manilla de puerta A 807 en roseta ovalada
La manilla y el escudo de base están permanentemente conectados y garantizan la mejor sujeción posible; la fijación se efectúa con tuercas remachables y tornillos métricos
Opciones de combinación versátiles y bajos costes de almacenamiento, ya que todos los artículos están disponibles individualmente
Los embellecedores con orificio pueden utilizarse en puertas DIN R y DIN L sin necesidad de realizar modificaciones
Para el sector inmobiliario (puertas de estructura tubular).
Los husillos cuadrados o los pasadores intercambiables deben solicitarse por separado.
La homologación de protección contra incendios solo se aplica a los accesorios completos de protección contra incendios de Würth o a las combinaciones de piezas individuales de protección contra incendios de Würth que forman un conjunto homologado según DIN 18273. Solo se pueden utilizar piezas originales Würth para la instalación. El trabajo de montaje, incluyendo todos los componentes (tornillos y husillos), debe realizarse de acuerdo con las instrucciones y por un profesional cualificado. En caso contrario, se anulará cualquier reclamación de garantía.
https://www.wurth.es/dh-a2-a807-oval-ros-lr-mat443753DH-A2-A807-OVAL-ROS-LR-MATDH-A2-A807-OVAL-ROS-LR-MAT<br>Manilla de puerta A 807 en roseta ovalada<br><ul><li>La manilla y el escudo de base están permanentemente conectados y garantizan la mejor sujeción posible; la fijación se efectúa con tuercas remachables y tornillos métricos</li><li>Opciones de combinación versátiles y bajos costes de almacenamiento, ya que todos los artículos están disponibles individualmente</li><li>Los embellecedores con orificio pueden utilizarse en puertas DIN R y DIN L sin necesidad de realizar modificaciones</li></ul><br><P>Para el sector inmobiliario (puertas de estructura tubular).</P><br><P>Los husillos cuadrados o los pasadores intercambiables deben solicitarse por separado.</P><br/><P>La homologación de protección contra incendios solo se aplica a los accesorios completos de protección contra incendios de Würth o a las combinaciones de piezas individuales de protección contra incendios de Würth que forman un conjunto homologado según DIN 18273. Solo se pueden utilizar piezas originales Würth para la instalación. El trabajo de montaje, incluyendo todos los componentes (tornillos y husillos), debe realizarse de acuerdo con las instrucciones y por un profesional cualificado. En caso contrario, se anulará cualquier reclamación de garantía.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265893.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1265893.jpg2024-02-16T19:34:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!