Montaje sencillo y la mejor sujeción posible
Las manillas y la roseta de la base se montan por separado para facilitar el acceso, y se montan de un extremo a otro con tornillos métricos.
Soporte de manilla de alta calidad
La unión sin holgura con un movimiento angular ≤1 mm entre la manilla y el elemento móvil de la roseta garantiza la estabilidad cuando se utiliza. La manilla de puerta dispone también de un rodamiento de bolas a cada lado con un muelle de sujeción.
Eficacia probada a largo plazo
La norma EN 1906 dispone que se efectúen ensayos con 200 000 ciclos del producto; esta manilla de puerta se ha sometido a 1 000 000.
Para viviendas particulares y espacios interiores, por ejemplo, puertas interiores, de oficina, del baño y de entrada a apartamentos.
Los herrajes de la manilla de la puerta incluyen un pasador cuadrado sin montar o un pasador intercambiable de acero con orificio frontal de ■ 8 mm.
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
36 mm |
Distancia entre orificios |
38 mm |
Categoría de utilización |
Clase 3 |
Material |
1,4301 |
Tipo de montaje |
Elemento de unión continuo |
Tipo de racor |
Manilla de puerta |
Tecnología de rodamientos |
Manilla de puerta, suelta;Montado en resorte;Rodamiento de bolas |
Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta |
67.5 mm |
Longitud del mango |
135 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
45 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1500 mm |
Diámetro de la empuñadura |
20 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
610 mm |
Material de la puerta |
Madera |
Forma de manilla de puerta |
GE (tipo Frankfurt) |
Roseta/forma de escudo |
Roseta redonda |
Profundidad de inserción |
64 mm |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
3000 mm |
Orificio pretroquelado |
KI |
Material de la roseta básica |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Campo de aplicación |
Área de objeto;Área privada |
Adecuado para |
Puertas de las oficinas;Puertas de quirófano;Puertas interiores |
Distancia (del picaporte a la cerradura) |
72 mm |
Versión del racor |
Empuñadura/empuñadura |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Nivel de brillo |
Mate |
Tamaño del cuadradillo |
8 mm |
Diámetro del soporte de la manilla de puerta |
15.9 mm |
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta |
800 mm |
Diámetro de leva |
7.5 mm |
Se puede utilizar para el número de puertas |
1;2 |
Estándar EN |
1906 |
Declaración Ambiental de Producto |
No |
Tipo de cerradura |
Protegido |
Código del sistema armonizado |
83024110000 |
Peso del producto (por artículo) |
513.000 g |
Diámetro de la roseta |
54 mm |
Grosor de la roseta |
9.5 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Normas |
EN 1906 |
Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima |
610-1500 mm |
Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta |
800-3000 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
36-45 mm |
Catálogo General |
0687153050 |