DETECTOR-Y-TAPAFUGAS-A/A-60ML Aerosol tapafugas Aditivo eficaz para el sellado permanente de fugas en sistemas de aire acondicionado
No contiene polímeros dañinos, por lo que se puede utilizar sin problemas en los componentes del sistema de aire acondicionado
El aditivo protege contra la corrosión y, por lo tanto, también se puede utilizar para aplicaciones preventivas
No reacciona con el aire ni con la humedad
Reduce los ruidos del compresor del aire acondicionado
Compatible con todos los refrigerantes
El aparato de aire acondicionado debe encenderse antes de usar el limpiador. Retire la tapa protectora del dispositivo de pulverización, sujételo en posición vertical y expulse el aire restante del émbolo. Mediante la manguera, conecte el dispositivo de pulverización a la unidad de aire acondicionado y, durante la fase de vacío, llene la cantidad necesaria lo antes posible presionando el pulverizador. Retire el pulverizador y la manguera del aparato de aire acondicionado. Reponga el refrigerante si es necesario. El proceso de detención de fugas dura aprox. 30 minutos, tiempo durante el cual el aparato de aire acondicionado debe permanecer encendido.
Aparatos de aire acondicionado de edificios y vehículos.
https://www.wurth.es/detector-y-tapafugas-a-a-60ml460015DETECTOR-Y-TAPAFUGAS-A/A-60MLDETECTOR-Y-TAPAFUGAS-A/A-60ML<br>Aerosol tapafugas <br>Aditivo eficaz para el sellado permanente de fugas en sistemas de aire acondicionado <br><ul><li>No contiene polímeros dañinos, por lo que se puede utilizar sin problemas en los componentes del sistema de aire acondicionado</li><li>El aditivo protege contra la corrosión y, por lo tanto, también se puede utilizar para aplicaciones preventivas</li><li>No reacciona con el aire ni con la humedad </li><li>Reduce los ruidos del compresor del aire acondicionado</li><li>Compatible con todos los refrigerantes</li></ul><br><P>El aparato de aire acondicionado debe encenderse antes de usar el limpiador. Retire la tapa protectora del dispositivo de pulverización, sujételo en posición vertical y expulse el aire restante del émbolo. Mediante la manguera, conecte el dispositivo de pulverización a la unidad de aire acondicionado y, durante la fase de vacío, llene la cantidad necesaria lo antes posible presionando el pulverizador. Retire el pulverizador y la manguera del aparato de aire acondicionado. Reponga el refrigerante si es necesario. El proceso de detención de fugas dura aprox. 30 minutos, tiempo durante el cual el aparato de aire acondicionado debe permanecer encendido. </P><br><P>Aparatos de aire acondicionado de edificios y vehículos. </P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2419569.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2419569.jpg2024-02-16T19:41:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!