Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Longitud |
200 mm |
Sistema de desconexión automático |
5 min |
Anchura |
85 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Color |
Negro |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Batería recargable/designación de la batería |
Bloque de 9 V; 6LR61; 6AM6 |
Peso de la batería recargable/batería |
270 g |
Profundidad de detección máxima |
120 mm |
Profundidad de detección de acero |
120 mm |
Profundidad de detección de cobre |
80 mm |
Profundidad de detección de la línea con corriente |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
90318034900 |
Profundidad de detección de la subestructura de madera |
38 mm |
Peso del producto (por artículo) |
636.750 g |
Altura |
32 mm |
Longitud x anchura x altura |
200 x 85 x 32 mm |
ODU |
0 |
Manual instrucciones |
600626759.pdf |
Catálogo General |
5709300800 |
Ficha Técnica |
32411286.pdf |
CubeGetPmanDoc?sapdocid=Y12015051902000036256086cdba4e82 |