Comprobador de tensión monopolar

Ref.: 0613247360
Ver todas las versiones

DETECTOR-DE-TENSION-MONOPOLAR-150-250V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DETECTOR-DE-TENSION-MONOPOLAR-150-250V
Comprobador de tensión monopolar
El fondo oscuro permite una mayor visibilidad durante la aplicación
  • Con lámpara incandescente integrada permanente y punta de destornillador plana
  • Aislamiento completo de seguridad
  • Clip de fijación
  • Producto fabricado en Alemania

Longitud de hoja

68 mm
Más Información

Grosor del filo de corte

0.5 mm
Más Información

Longitud

163 mm
Más Información

Diseño

clip de sujeción
Más Información

Rango de tensión mín. de CA

150 V/CA
Más Información

Mostrar

Lámpara de incandescencia
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la hoja del destornillador

Acero de herramientas
Más Información

Anchura del filo de corte

3 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Material de la empuñadura

Policarbonato
Más Información

Rango de tensión de CA máximo

250 V/CA
Más Información

DIN

57680-6
Más Información

Otro estándar

VDE 0680-6
Más Información

Superficie de la hoja del destornillador

Bruñido
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,5 x 3 mm
Más Información

Rango mín./máx. de tensión de CA

150-250 V/CA
Más Información

Normas

DIN 57680-6, VDE 0680-6
Más Información

Catálogo General

0613247360

Ficha Técnica

32408934.pdf
Scroll to top