Tipo de batería recargable/batería |
AlMn |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Longitud de trabajo |
180 mm |
Longitud del cuello de cisne |
180 mm |
Batería recargable/duración de la batería |
Up to 11 hours |
Clase de protección IP |
IP 54 |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Longitud |
135 mm |
Mostrar |
LED de 5 pasos |
Anchura |
45 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Condiciones de temperatura mínima |
0 °C |
Batería recargable/designación de la batería |
Mignon AA; LR6; AM3 |
Peso de la batería recargable/batería |
47 g |
Código del sistema armonizado |
90271010000 |
Peso del producto (por artículo) |
342.000 g |
Altura |
25 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
0 hasta 40 °C |
Longitud x anchura x altura |
135 x 45 x 25 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071553260 |
Ficha Técnica |
32411207.pdf |
CubeGetPmanDoc?sapdocid=Y12011121502000066554798106e49b8 |