DETECTOR DE FUGAS ULTRASONICAS HVAC 2N1 Detector de fugas ultrasónico para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) 2 en 1 en estuche de plástico Para localizar fugas por medio de ondas ultrasónicas que no penetren en el cristal, la goma o el metal. El ruido mecánico se localiza mediante un sensor de contacto
Gran calidad y sensibilidad
Ideal para fugas en aires acondicionados
Configuración de la intensidad mediante mando giratorio
Además, incorpora pantalla LED
Contenido
1 receptor para notificaciones acústicas y ópticas (pantalla LED)
1 transmisor ultrasónico para localizar grietas en recipientes, juntas defectuosas, puntos de entrada de aire o agua en el vehículo, etc.
2 sensores (sensor ultrasónico y sensor de contacto)
1 auricular estéreo y 2 bloques de baterías de 9 voltios
Producto apto para la inspección y verificación de salidas de vacío y aire comprimido (instalaciones de aire comprimido/gas a presión, etc.), sistemas eléctricos (averías en aislantes, chispas, cableados, etc.), fugas en neumáticos, sistemas de autogás o entrada de agua en el vehículo
https://www.wurth.es/detector-de-fugas-ultrasonicas-hvac-2n1434409DETECTOR DE FUGAS ULTRASONICAS HVAC 2N1DETECTOR DE FUGAS ULTRASONICAS HVAC 2N1<br>Detector de fugas ultrasónico para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)<br>2 en 1 en estuche de plástico<br>Para localizar fugas por medio de ondas ultrasónicas que no penetren en el cristal, la goma o el metal. El ruido mecánico se localiza mediante un sensor de contacto<br><ul><li>Gran calidad y sensibilidad</li><li>Ideal para fugas en aires acondicionados</li><li>Configuración de la intensidad mediante mando giratorio</li><li>Además, incorpora pantalla LED</li></ul><p class="level1">Contenido</p><ul><li>1 receptor para notificaciones acústicas y ópticas (pantalla LED)</li><li>1 transmisor ultrasónico para localizar grietas en recipientes, juntas defectuosas, puntos de entrada de aire o agua en el vehículo, etc. </li><li>2 sensores (sensor ultrasónico y sensor de contacto)</li><li>1 auricular estéreo y 2 bloques de baterías de 9 voltios</li></ul><br><P>Producto apto para la inspección y verificación de salidas de vacío y aire comprimido (instalaciones de aire comprimido/gas a presión, etc.), sistemas eléctricos (averías en aislantes, chispas, cableados, etc.), fugas en neumáticos, sistemas de autogás o entrada de agua en el vehículo</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16783719.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/16783719.jpg2024-02-16T19:31:13+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!