Destornillador plano

Ref.: 0613321055
Ver todas las versiones

DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-5,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-5,5MM
Destornillador plano
Con vástago hexagonal de longitud completa y cabezal hexagonal de material templado resistente a los impactos
Destornillador con vástago hexagonal/ajuste de llave auxiliar en una pieza elaborado en material templado que resiste los golpes
  • Amplia placa de golpe
  • Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Punta negra

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

1 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Longitud

196 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave;Con sombrerete de percusión
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

7/32 in
Más Información

Anchura del filo de corte

5.5 mm
Más Información

Auxiliar de llave

10 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5264
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Normas

DIN 5264
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1 x 5,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información

Catálogo General

0613321055

Ficha Técnica

32408638.pdf
Scroll to top