Destornillador plano

Ref.: 0613321045
Ver todas las versiones

DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-4,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-4,5MM
Destornillador plano
Con vástago hexagonal de longitud completa y cabezal hexagonal de material templado resistente a los impactos
Destornillador con vástago hexagonal/ajuste de llave auxiliar en una pieza elaborado en material templado que resiste los golpes
  • Amplia placa de golpe
  • Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Punta negra

Longitud de hoja

90 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

0.8 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Longitud

186 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave;Con sombrerete de percusión
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

3-1/2 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

3/16 in
Más Información

Anchura del filo de corte

4.5 mm
Más Información

Auxiliar de llave

8 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5264
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

ISO

2380
Más Información

Normas

ISO 2380, DIN 5264
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,8 x 4,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información

Catálogo General

0613321045

Ficha Técnica

32408638.pdf
Scroll to top