Destornillador plano

Ref.: 061332112
Ver todas las versiones

DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-12MM
Destornillador plano
Con vástago hexagonal de longitud completa y cabezal hexagonal de material templado resistente a los impactos
Destornillador con vástago hexagonal/ajuste de llave auxiliar en una pieza elaborado en material templado que resiste los golpes
  • Amplia placa de golpe
  • Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Punta negra

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

2 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

120 mm
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave;Con sombrerete de percusión
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

1/2 in
Más Información

Anchura del filo de corte

12 mm
Más Información

Auxiliar de llave

16 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5264
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

321.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

40.5 mm
Más Información

ISO

2380
Más Información

Normas

ISO 2380, DIN 5264
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

2 x 12 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

120 / 40,5 mm
Más Información

Catálogo General

061332112

Ficha Técnica

32408638.pdf
Scroll to top