Destornillador plano

Ref.: 0613421055
Ver todas las versiones

DEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 5.5 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 5.5 MM
Destornillador plano
Con cala hexagonal y ajuste de llave auxiliar
  • Varilla: Cromada mate
  • Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

1 mm
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

196 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

7/32 in
Más Información

Anchura del filo de corte

5.5 mm
Más Información

Auxiliar de llave

8 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5264
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

ISO

2380
Más Información

Normas

ISO 2380, DIN 5264
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1 x 5,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información

Catálogo General

0613421055

Ficha Técnica

32408639.pdf
Scroll to top