Destornillador PH

Ref.: 06133224
Ver todas las versiones

DEST.ZEBRA PLACA GOLPE PH 4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST.ZEBRA PLACA GOLPE PH 4
Destornillador PH
Destornillador con varilla hexagonal/cabezal hexagonal de una pieza fabricado en material templado resistente a impactos
  • Amplia placa de golpe
  • Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud del mango

120 mm
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave;Con sombrerete de percusión
Más Información

Tamaño de la punta

PH4
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Auxiliar de llave

16 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5260
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

327.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

40.5 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764, DIN 5260
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

120 / 40,5 mm
Más Información

Catálogo General

06133224

Ficha Técnica

32408638.pdf
Scroll to top