Destornillador PH

Ref.: 06133222
Ver todas las versiones

DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PH2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PH2
Destornillador PH
Destornillador con varilla hexagonal/cabezal hexagonal de una pieza fabricado en material templado resistente a impactos
  • Amplia placa de golpe
  • Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave;Con sombrerete de percusión
Más Información

Tamaño de la punta

PH2
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Auxiliar de llave

10 mm
Más Información

Tamaño

2
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5260
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764, DIN 5260
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Catálogo General

06133222

Ficha Técnica

32408638.pdf
Scroll to top