Destornillador PH

Ref.: 06134221
Ver todas las versiones

DEST.ZEBRA ANTIDESLIZANTE PH1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST.ZEBRA ANTIDESLIZANTE PH1
Destornillador PH
Con mango hexagonal y ajuste de llave auxiliar
  • Vástago: Cromado mate
  • Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Longitud

176 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave
Más Información

Tamaño de la punta

PH1
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

3-1/8 in
Más Información

Auxiliar de llave

8 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5260
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764, DIN 5260
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información

Catálogo General

06134221

Ficha Técnica

32408639.pdf
Scroll to top