Destornillador slim VDE Estrella, Pozidrive (PZ) Certificado DIN EN 60900:2013 04, EN 60900:2012 Diseño slim. Reducción del diámetro de la varilla en la zona crítica de trabajo: Facilidad de acceso a la zona de trabajo. Evita el deshilachado del aislamiento. Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1000 V (AC), 1500 V (DC). Medida grabada en el extremo del mango para identificar fácilmente el destornillador. Probados individualmente de acuerdo con la normativa IEC 60900:2004. Norma: DIN ISO 8764 I PH.
https://www.wurth.es/destornillador-vde-slim-pz1x80mm427509DESTORNILLADOR VDE SLIM PZ1X80MMDestornillador slim VDE Estrella, Pozidrive (PZ)<br>Certificado DIN EN 60900:2013 04, EN 60900:2012<br> Diseño slim. Reducción del diámetro de la varilla en la zona crítica de<br>trabajo:<br> Facilidad de acceso a la zona de trabajo.<br> Evita el deshilachado del aislamiento.<br> Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1000 V (AC), 1500 V (DC).<br> Medida grabada en el extremo del mango para identificar fácilmente el<br>destornillador.<br> Probados individualmente de acuerdo con la normativa IEC 60900:2004.<br> Norma: DIN ISO 8764 I PH.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537986879.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/537986879.jpg/Vehículo Eléctrico/Vehículo Eléctrico/Consumibles electricidad2024-02-16T19:28:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!