Destornillador VDE SLIM Plano Varilla: Pavonada con aislamiento inyectado directamente en la varilla. Punta: Plana perfilada en forma de cuña para accionamiento de grapas elásticas. Norma: DIN ISO 2380 Homologación VDE y GS. Certificados DIN EN 60900:2005 01, EN 60900:2004. Probados uno a uno según norma IEC 60900:2004 sumergiéndolos en agua y aplicándoles una tensión de 10.000 voltios. Reducción drástica del diámetro de las varillas en la zona crítica de trabajo, permitiendo así llegar con mucha más facilidad a elementos atornillados o a muelles situados a mayor profundidad. La reducción de la varilla evita el deshilachado del aislamiento. Aprobados por realizar tareas bajo tensión hasta 1000 V (AC), 1500 V (DC). Símbolo del tipo de tornillo estampado en el extremo del mango para facilitar una rápida identificación del destornillador.
https://www.wurth.es/destornillador-vde-slim-plano-1-0x5-5x125mm427524DEST. PLANO VDE SLIM 1,0X5,5X125MMDestornillador VDE SLIM Plano<br> Varilla: Pavonada con aislamiento inyectado directamente en la varilla.<br> Punta: Plana perfilada en forma de cuña para accionamiento de grapas<br>elásticas.<br> Norma: DIN ISO 2380 Homologación VDE y GS.<br> Certificados DIN EN 60900:2005 01, EN 60900:2004.<br> Probados uno a uno según norma IEC 60900:2004 sumergiéndolos en agua y<br>aplicándoles una tensión de 10.000 voltios.<br> Reducción drástica del diámetro de las varillas en la zona crítica de trabajo,<br>permitiendo así llegar con mucha más facilidad a elementos atornillados o a<br>muelles situados a mayor profundidad.<br> La reducción de la varilla evita el deshilachado del aislamiento.<br> Aprobados por realizar tareas bajo tensión hasta 1000 V (AC), 1500 V (DC).<br> Símbolo del tipo de tornillo estampado en el extremo del mango para facilitar una<br>rápida identificación del destornillador.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537996627.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/537996627.jpg/Vehículo Eléctrico2024-02-16T19:28:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!