Destornillador VDE Estrella, Phillips (PH) Varilla: Pavonada con aislamiento inyectado directamente en la varilla. Norma: DIN ISO 8764 Homologación VDE y GS. Certificados DIN EN 60900:2005 01, EN 60900:2004. Probados uno a uno según norma IEC 60900:2004 sumergiéndolos en agua y aplicándoles una tensión de 10.000 voltios. Reducción drástica del diámetro de las varillas en la zona crítica de trabajo, permitiendo así llegar con mucha más facilidad a elementos atornillados o a muelles situados a mayor profundidad. La reducción de la varilla evita el deshilachado del aislamiento. Aprobados por realizar tareas bajo tensión hasta 1000 V (AC), 1500 V (DC). Símbolo del tipo de tornillo estampado en el extremo del mango para facilitar una rápida identificación del destornillador.
https://www.wurth.es/destornillador-vde-slim-ph2x100mm427501DESTORNILLADOR VDE SLIM PH2X100MMDestornillador VDE Estrella, Phillips (PH)<br> Varilla: Pavonada con aislamiento inyectado directamente en la varilla.<br> Norma: DIN ISO 8764<br> Homologación VDE y GS.<br> Certificados DIN EN 60900:2005 01, EN 60900:2004.<br> Probados uno a uno según norma IEC 60900:2004 sumergiéndolos en agua y<br>aplicándoles una tensión de 10.000 voltios.<br> Reducción drástica del diámetro de las varillas en la zona crítica de trabajo,<br>permitiendo así llegar con mucha más facilidad a elementos atornillados o a<br>muelles situados a mayor profundidad.<br> La reducción de la varilla evita el deshilachado del aislamiento.<br> Aprobados por realizar tareas bajo tensión hasta 1000 V (AC), 1500 V (DC).<br> Símbolo del tipo de tornillo estampado en el extremo del mango para facilitar una<br>rápida identificación del destornillador.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537981062.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/537981062.jpg/Vehículo Eléctrico/Vehículo Eléctrico/Consumibles electricidad2024-02-16T19:28:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!